Beli timah solder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  2. Taffware Kawat Timah Solder
    Mulai

    Rp16.900

    Taffware Kawat Timah Solder
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
  3. Nippon Solder Wire
    Mulai

    Rp16.900

    Nippon Solder Wire
    atribut:
    • Size: 0.8mmx10m
  4. CELLKIT Timah Solder Gulung
    Mulai

    Rp53.900

    CELLKIT Timah Solder Gulung
    Deskripsi:
    Merupakan bahan servis yang digunakan sebagai bahan perekat untuk komponen atau IC BGA. Dengan diameter 0,2mm cocok untuk perbaikan IC / komponen kecil.Sn: 60%Pb: 40%
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 5.5x5.5x3
  5. TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric Thread
    Mulai

    Rp9.999.900

    TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric Thread
    Deskripsi:
    49
    atribut:
    • Material: Llow-Alloy Steel (SKS)
    • Set Contents: T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
    • Threaded: Metric Thread
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
  6. Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan desain inovatif yang membuat besi timah solder dapat secara otomatis digunakan saat melakukan solder. Terdapat tempat untuk meletakkan besi timah pada bagian belakang solder dan dapat diisi kembali saat habis. Desain solder yang menyerupai pistol membuatnya mudah untuk digunakan dan diarahkan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19x17
    • Voltage (V/Hz): 220 / 50
    • Plug: EU Plug
    • Tin Size (mm): 0.8 - 1.2
    • Soldering Iron Tip: Seri 900M
    • Warm Up Time (Minute): 45018
    • Material: Tip Alloy dan Plastik ABS
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 430
  7. SUPERIOR Lead Free Solder
    Mulai

    Rp2.099.900

    SUPERIOR Lead Free Solder
    Deskripsi:
    -Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
    • Melting point: 227°C
    • Wire Diameter: 2mm
  8. CELLKIT Pita Pembersih Timah Solder
    Mulai

    Rp22.900

    CELLKIT Pita Pembersih Timah Solder
    Deskripsi:
    Pita ini digunakan sebagai bahan servis untuk membersihkan bekas timah solder yang lengket pada PCB dengan cara menempelkan pita setelah timah disolder.
    atribut:
    • Length (m): 1.5
    • Packaging Dimensions (cm): 8x1.5x10
  9. NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solder
    atribut:
    • Copper Erosion Test (minute): About 2
  10. TEKIRO Solder
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Solder
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  11. Oxone Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp309.900

    Oxone Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 180
    • Weight (kg): 1.3
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
    • Color: Random Color
  12. goot Solder Reel Holder
    Mulai

    Rp519.900

    goot Solder Reel Holder
    Deskripsi:
    -Possible to mount solder up to 1kg roll.-The base is heavy and has stability.-With guide to prevent solder entangle.-With convenient handle for movement. -To increase the efficiency of printed circuit board assembly and harness processing.
    atribut:
    • Shaft diameter: 16mm
  13. HOZAN Leaded solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

Daftar Harga timah solder Terbaru March 2026
EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreRp23.900
Taffware Kawat Timah SolderRp16.900
KRISBOW Kawat Timah SolderRp22.900
Nippon Solder WireRp16.900
HARDEN Solder Wire Resin CoreRp82.900
BAKU Kawat SolderRp24.900
HAKKO Thread Solder HexsolRp309.900
CELLKIT Timah Solder GulungRp53.900
TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric ThreadRp9.999.900
Taffware Solder Iron Automatic Tin GunRp81.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)